Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzball FELT, Filzimitat 100% Polyester, waschbar, reissfest, Trageschlaufe, senf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144735
Hersteller:
     Sitting Point
Herst.-Nr.:
     80010067
EAN/GTIN:
     4005380455750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergonomischer Sitzball
Sitzball
sitzball 65 cm
ergonomischer sitzball

Bitte Platz nehmen auf dem Sitzball FELT: Entspannen Sie sich und schalten Sie von Ihrem herausfordernden Arbeitsalltag ab. Dieses aussergewöhnliche Sitzmöbel verschafft Ihnen jederzeit eine Wohltat.

Der exklusive und mit bis zu 100 kg belastbare Sitzball FELT wurde aus hochwertigem, weichem Filzimitat hergestellt. Dieses besteht zu 100 % aus Polyester und ist besonders widerstandsfähig und langlebig. Bei Bedarf können Sie den Bezug abnehmen und waschen.

Der Innenteil wird durch einen Gymnastikball aus PVC gebildet. Nachdem dieser mit einer Luftpumpe aufgeblasen wurde, vermittelt der FELTein sehr angenehmes Sitzgefühl und passt sich Ihrer Körperform an. Bitte beachten Sie hierbei, dass eine Luftpumpe nicht Teil des Lieferumfanges ist.

An einer Trageschlaufe transportieren Sie diese originelle Sitzgelegenheit leicht an jeden beliebigen Einsatzort. Der Ball eignet sich prima für die Möblierung von Warte- sowie Aufenthaltsräumen. Er sorgt dort für einen aussergewöhnlichen Blickfang und bietet eine bequeme Sitzgelegenheit. Genauso gut macht sich der Sitzball als Teil der Einrichtung von inspirierenden Meeting-Räumen. Sie bekommen ihn in mehreren attraktiven neutralen oder leuchtenden Farben.

Weitere Details:

  • Sitzball in innovativer Optik
  • Formstabil und mit bis zu 100 kg belastbar
  • Bezug: Filzimitat (100 % Polyester, abnehmbar und waschbar)
  • Innenteil: PVC-Luftball (Gymnastikball)
    • muss mittels Luftpumpe aufgeblasen werden
    • Luftpumpe nicht Teil des Lieferumfanges
  • Mit praktischer Trageschlaufe
  • In verschiedenen Farben erhältlich
  • Masse: 650 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: 144735, 144735-SW81, Empfangssitzmöbel, Wartezonensitzmöbel, Sitzbank (Empfang), Lochblechbank, Sitzgarnitur (Empfang), Traversenbank, Besucherbank, Sessel (Empfang), Wartezonenstuhl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,78*
€ 85,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 68,56*
€ 88,62*
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 106,52*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,38*
€ 103,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,46*
€ 99,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.