Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barhocker WOODY, ABS-Kunststoff, mit Fussring, Massivholzbeine, Sitzhöhe 760 mm, 2 Stk, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-144854
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     THWOOD.23.13 9010 WEISS
EAN/GTIN:
     3660141230321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
barhocker paperflow

Der Barhocker WOODY überzeugt durch seine solide und langlebige Verarbeitung. Sein skandinavisches Design begeistert zudem mit Klarheit und zeitloser Eleganz.

Die runde Sitzfläche aus robustem, abwaschbarem ABS-Kunststoff wird von einem 4-Bein-Gestell aus massivem Buchenholz getragen. Durch eine spezielle Lackierung erlangt das Holz eine besondere Wärme und wird angenehm weich im Griff. Sie können auf dem Hocker sitzend Ihre Beine einfach mal frei baumeln lassen. Allerdings können Sie auch den im Gestell integrierten Ring aus ABS-Kunststoff als bequeme Fussstütze nutzen. Der Barhocker WOODY ist in unterschiedlichen Farbvarianten auswählbar und wird in einer Verpackungseinheit zu je 2 Stück geliefert.

Weitere Details:

Klare und elegante Erscheinung in skandinavischem Stil

Sitzschale aus robustem ABS-Kunststoff

Gestell mit 4 Holzbeinen aus massiver Buche, naturlackiert

Bequeme Fussstütze: Integrierter Fussring aus ABS-Kunststoff

Pflegeleichtes und abwaschbares Design

Einfache Selbstmontage

Farbe: wahlweise in Schwarz oder Weiss

Masse: Ø 330 x H 760 mm

2 Stühle = 1 VE

Weitere Suchbegriffe: barhocker, 144854, 144854-SW81, Hocker, Sitzmöbel, Stuhl, Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Stehhilfe
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 167,75*
€ 209,49*
pro Paket
€ 2,95*
ab € 178,82*
€ 225,40*
1 Tag
9
pro Paket
Frei Haus
ab € 185,13*
€ 225,79*
354 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 188,38*
€ 242,42*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 202,26*
€ 246,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 246,79*
€ 293,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 244,12*
€ 290,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 228,85*
€ 272,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 223,16*
€ 265,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 202,26*
€ 240,69
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Paperflow
THWOOD.23.01
ab € 165,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.