Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehhocker giroflex 10, gepolstert, 640-810 mm Sitzhöhe, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146834
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     10-2020 RUN66123 BLAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
arbeitshocker pu
arbeitsdrehhocker

Der Stehhocker giroflex 10 ist bequem gepolstert und erlaubt die Einstellung seiner Sitzhöhe in einem Bereich von 640 bis 810 mm. Das Modell ist hier in verschiedenen Farben erhältlich.

Wer beim Sitzen einen hohen Komfort geniessen und gleichzeitig seine Muskulatur stärken möchte, der entscheidet sich für den Stehhocker giroflex 10. Das Stehsitzen bietet viele Vorteile, denn es entlastet zum Beispiel die Wirbelsäule und beugt einer Fehlhaltung vor. Das ist ideal bei Verwendungen im Büro oder in Wartezimmern und überall dort, wo langes Sitzen erforderlich ist.

Gleichzeitig handelt es sich bei diesem Modell um ein echtes Designobjekt in kultig-bunter Gestaltung. Die Fussscheibe besteht aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss. Ein weicher PUR-Schaum in der nach innen gewölbten Sitzfläche sorgt für den notwendigen Komfort. Bei Bedarf lässt sich die Höhe in einem Bereich von 640 bis 810 mm verstellen. Passende Gummifüsse für die Verwendung auf harten und weichen Böden sind bereits montiert. Die Lieferung erfolgt in einer praktischen Schutz- und Präsentationsverpackung mit einem Tragegriff.

Weitere Details:

  • Gepolstert (PUR-Formschaum)
  • Verstellbare Sitzhöhe
  • Nach innen gewölbte Sitzfläche
  • Fussgummi für harte und weiche Böden
  • Fussscheibe aus Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet
  • Lieferung in Schutz- und Präsentationsverpackung mit Tragegriff
  • Farbe: schwarz, grau, orange, blau, grün
  • Masse: Ø 330 x H 640-810 mm
  • Gewicht: 8,3 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
blau
Sitzhöhe bis:
810 mm
Sitzhöhe von:
640 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Farbe Gestell:
blau
Belastbarkeit:
120 kg
Tiefe:
300 mm
Garantie:
5 Jahre
Sitzhöhe:
640 - 810 mm
Höhe:
810 mm
Gewicht:
8,3 kg
Material Sitzfläche:
null; Polyurethan-Schaum (PU-Schaum); Stoff
Breite:
300 mm
Material Gestell:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Weitere Suchbegriffe: 146834, 146834-SW81, Stehhilfe, Hocker, Polsterhocker (Büro-), Stehsitz, Schemel (Hocker), Holzhocker (Büro-), Sitzhilfe, Barhocker, Stehhilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,29*
€ 349,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,08*
€ 328,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,32*
€ 324,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.