Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Klapptisch mit Rollen, Rechteck, Vierkantrohr, B 1200 x T 600 x H 720 mm, Ahorn/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146959
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240213
EAN/GTIN:
     4251898818512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
120x60cm klapptisch

Der Klapptisch mit den Massen B 1200 x T 600 mm eignet sich perfekt für Seminare, Messen oder sonstige Events mit sich häufig änderden Besucherzahlen. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Büros aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Nicht zuletzt wegen der Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung erhält der Tisch seine strapazierfähige und leicht zu reinigende Oberfläche. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Nehmen wir das Farbdekor in Ahorn. Es weckt eine belebende, freundliche Verknüpfung. Ein Auftrieb für das Wohlgefühl. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weiss. Die Tischplatte ruht fest auf dem stabilen Vierkantrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit feststellbaren Rollen und Spezial-Klappbeschlag. Falls ein Raum mal schnell geräumt sein muss ist der Klapptisch einfach zusammenklappbar verstaut.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • Vierkantrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weiss
  • Gestellbeine Masse: 40 x 25 mm
  • Spezial-Klappbeschlag, feststellbare Rollen

Weitere Details:

  • Abmessungen: B 1200 x T 600 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Vierkantrohr
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
weiss
Tiefe:
600 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1200 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 146959, 146959-SW81, Tisch, Serviertisch, Büromaschinenständer, Kopiererwagen, Telefonständer, Telefonwagen, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,74*
€ 316,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,97*
€ 312,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,51*
€ 298,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.