Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Klapptisch mit Rollen, Rechteck, Vierkantrohr, B 1400 x T 600 x H 720 mm, Ahorn/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146963
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240217
EAN/GTIN:
     4251898818550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
Schreibtisch Eckerweiterung

Sie benötigen eine Einrichtungslösung, die schnell startklar ist, um z. B. auf wechselhafte Besucherzahlen Ihrer Veranstaltungen zu reagieren Dann haben wir für Sie unseren Klapptisch mit den Abmessungen 1400 x 600 (B x T) mm! Ob im Gewerbe oder den eigenen vier Wänden, der rechteckige Tisch hat sich flächendeckend bewährt. Wir wissen warum! Seine Arbeitsfläche lässt sich wunderbar ausreizen. Dazu ist seine Form einfach zeitlos und passt sich ohne Probleme in jede Raumgestaltung ein. Die Spanplatte mit melaminharzbeschichteter Oberfläche trägt zur Kratzunempfindlichkeit bei, sodass Sie lange etwas von Ihrem Tisch haben. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Wählen Sie die Farbvariante in Ahorn, strahlt der Rechtecktisch Freude und Gelassenheit aus, sodass eine positive Stimmung erzeugt wird. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weiss. Die Tischplatte ruht fest auf dem robusten Vierkantrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit feststellbaren Rollen und Spezial-Klappbeschlag. Falls ein Raum mal zügig geräumt sein muss ist der Klapptisch einfach zusammenklappbar verstaut.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn

Tischgestell:

  • Vierkantrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weiss
  • Gestellbeine Masse: 40 x 25 mm
  • Spezial-Klappbeschlag, feststellbare Rollen

Weitere Details:

  • Masse: B 1400 x T 600 x H 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Ahorn
Plattenstärke:
25 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Vierkantrohr
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
weiss
Tiefe:
600 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1400 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, klapptisch 1400x600mm, schreibtisch eckerweiterung, klapp-tisch 160x80, 146963, 146963-SW81, Tisch, Serviertisch, Büromaschinenständer, Kopiererwagen, Telefonständer, Telefonwagen, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 236,10*
€ 293,23*
Frei Haus
ab € 237,82*
€ 293,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,23*
€ 348,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,10*
€ 280,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.