Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Klapptisch mit Rollen, Rechteck, Vierkantrohr, B 1400 x T 600 x H 720 mm, weiss/weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146965
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240219
EAN/GTIN:
     4251898818574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der B 1400 x T 600 mm grosse Klapptisch, der sich dank unkomplizierter Handhabung und wenig benötigter Stellfläche bestens für Seminar- und sonstige Veranstaltungsräume anbietet. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Hergestellt wird der Tisch aus einer melaminharzbeschichteten Spanplatte, die pflegeleicht, kratzunempfindlich und damit langfristiger und häufiger Beanspruchung gewachsen ist. Farben rufen unterschiedliche Assoziationen und Empfindungen hervor. Die Farbvariante in Weiss weckt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weiss. Das Vierkantrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit feststellbaren Rollen und Spezial-Klappbeschlag ist sehr solide. Zudem noch schnell aufzubauen platzsparend zu lagern.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • Vierkantrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weiss
  • Gestellbeine Masse: 40 x 25 mm
  • Spezial-Klappbeschlag, feststellbare Rollen

Weitere Details:

  • Masse (B x T x H): 1400 x 600 x 720 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Plattenstärke:
25 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Gestellform:
Vierkantrohr
Eigenmarke:
Select
Bodenausgleich:
Nein
Farbe Gestell:
weiss
Tiefe:
600 mm
Material:
Spanplatte
Höhe:
720 mm
Material Gestell:
Stahl
Breite:
1400 mm
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Ansatztisch, Ansatztisch, Klapp-Tisch, Klapptisch, Stehklapptisch, klapptisch 1400x600mm, schreibtisch anbauplatte, schreibtisch anbauplatte weiß, 146965, 146965-SW81, Tisch, Serviertisch, Büromaschinenständer, Kopiererwagen, Telefonständer, Telefonwagen, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 236,76*
€ 290,49*
Frei Haus
ab € 237,17*
€ 290,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,35*
€ 322,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.