Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch Palomba, Quadrat, 4-Fuss Gestell aus Massivholz, B 800 x T 800 x H 750 mm, weiss/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146979
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRPR80.23.13
EAN/GTIN:
     3660141226614
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
paperflow bistrotisch
bistro tisch

Eine Mahlzeit unter Kollegen in entspannter Atmosphäre. Dazu gehört auch das passende Mobiliar wie der Bistrotisch Palomba.

Seine 25 mm starke, melaminharzbeschichtete MDF-Platte ist robust und pflegeleicht. Sie macht in Kombination mit ihren abgeschrägten Kanten und dem lackierten Gestell aus massivem Buchenholz ordentlich etwas her.

Das skandinavische Design begeistert in jedem Esszimmer- und Büroküchenambiente. Sie haben die Möglichkeit sich für das Modell zu entscheiden, das Ihren Wünschen optimal entspricht. Die Wahl liegt dabei zwischen verschiedenen Tischformen, -Farben und -Grössen.

Tischplatte:

  • MDF-Platte, melaminiert
  • Verschiedene Tischformen: rund oder eckig
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Abgeschrägte Kanten in Schwarz
  • Farbauswahl

Tischgestell:

  • Gestell mit schrägen Beinen
  • Massivholz, Buche
  • Lackiert

Weitere Details:

  • Skandinavisches Design
  • Leichte Montage
  • Höhe: 750 mm
  • Verschiedene Grössen verfügbar
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
weiss
Oberfläche Gestell:
lackiert
Gestell höheneinstellbar:
Nein
Gestellform:
4-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Sonnenschirmöffnung:
Nein
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Farbe Gestell:
Buche
Masse:
null | Ø 800 x H 750 mm
Durchmesser Platte:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Material:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Höhe:
750 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Massivholz
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: 146979, 146979-SW81, Tisch, Bistromöbel, Stehtisch, Pausenraumeinrichtung, Pausentisch, Kantinenmöbel, Mehrzwecktisch, Anstelltisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 230,77*
€ 283,74*
€ 2,95*
ab € 239,30*
€ 311,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 259,25*
€ 318,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,97*
€ 360,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,25*
€ 308,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.