Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bistrotisch,HxØ 750x800mm,rund,3-Fuß Buche,Platte weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
228044
228044
228044
Artikel-Nr.:
     711-228044
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRPR80.23.13
EAN/GTIN:
     3660141226614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bistro-Tisch
Bistrotisch
paperflow bistrotisch
bistro tisch
Bistrotisch
  • Höhe x Durchmesser 750 x 800 mm
  • Plattenform rund
  • 3-Fußgestell aus Buche-Massivholz mit Lackierung in Buche
  • Platte aus MDF mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Suchbegriffe:
Tisch, Bistrotisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch

Weitere Informationen:
Marke:
Paperflow
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Bistrotisch
Höhe:
750 mm
Durchmesser:
800 mm
höhenverstellbar:
nein
Gestellform:
3-Fußgestell
Plattenform:
rund
Material Platte:
MDF
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
weiß
Farbe Plattenkante:
schwarz
Material Gestell:
Buche-Massivholz
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
Buche
Anlieferung:
zerlegt
Gewicht:
10.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Beistelltisch, Kantinentisch, Mehrzwecktisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 219,85*
€ 278,43*
Lager 711
15 Tage
17
Frei Haus
ab € 230,93*
€ 283,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 247,83*
€ 304,07*
Frei Haus
ab € 252,73*
€ 310,06*
€ 4,95*
ab € 258,87*
€ 318,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,90*
€ 337,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,67*
€ 334,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,05*
€ 315,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,93*
€ 274,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.