Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Palette Vivo mit Antirutschkante, 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150046
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     V1000-GKRN
EAN/GTIN:
     4250690701350
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga
kunststoff halbpalette

Diese Palette kombiniert ein geringes Eigengewicht mit einer enorm hohen Traglast.

  • 3 Kufen, vierseitig einfahrbar
  • geschlossene Deckfläche
  • mit oder ohne Antirutschkante
  • aus einem Stück hergestellt (keine Schrauben, ohne Nähte)
  • aus Recyclingkunststoff
  • Temperaturbeständigkeit - 300 C bis + 600 C
  • Traglast bei gleichmässiger Flächenlast: statisch: 7.500 kg, dynamisch: 2.500 kg, im Hochregal: 600 kg
  • Eigengewicht: 14 kg
  • Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H155 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fahrbar:
Nein
Ausführung:
mit Antirutschkante
Recyclebar:
Ja
Traglast statisch:
7500 kg
UIC Vorschrift:
Nein
Oberdeck:
geschlossen
Traglast dynamisch:
2500 kg
Material:
Kunststoff
Verpackungseinheit/Stück:
5
Nestbar:
Nein
Höhe:
155 mm
Unterbau:
3 Kufen
Gewicht:
12 kg
Breite:
800 mm
Einfahrbar:
4-seitig
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 150046, 150046-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 274,06*
€ 328,99*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 277,80*
€ 329,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 330,79*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 285,35*
€ 340,76*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 279,45*
€ 350,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,76*
€ 405,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,97*
€ 399,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,17*
€ 373,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,30*
€ 365,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,35*
€ 339,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.