Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keilpalette, mit 3 Kufen, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150048
Hersteller:
     KIGA Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     K6000-GK-5902
EAN/GTIN:
     4250690701800
Suchbegriffe:
Keilpalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette kiga

Geschlossene Kunststoffpalette mit Sonderoberdeck zum einfachen und flexiblen Fixieren von Keilen. Die Keile können sowohl längs als auch quer eingesetzt werden. Optimal zur Sicherung von Rundmaterial auf der Palette.

  • Material: PE-Recycling-Kunststoff.
  • Temperaturbeständig von - 30-° C bis + 60-° C
  • Farbe: Grau
  • Abmessung: L 1200 x B 800 x H 155 mm
  • Traglast (bei gleichmässiger Flächenlast):


- statisch 6000 kg
- dynamisch 2500 kg
- im Regal 500 kg

  • Gewicht: 28,5 kg
  • Keile in der von Ihnen benötigten Länge bitte separat bestellen (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fahrbar:
Nein
Ausführung:
zum Fixieren von Keilen
Recyclebar:
Ja
Traglast statisch:
6000 kg
UIC Vorschrift:
Nein
Oberdeck:
geschlossen
Traglast dynamisch:
2500 kg
Material:
Polyethylen (PE)
Verpackungseinheit/Stück:
2
Nestbar:
Nein
Höhe:
155 mm
Unterbau:
3 Kufen
Gewicht:
28,5 kg
Einfahrbar:
4-seitig
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff halbpalette, 150048, 150048-SW81, Holzpalette, Lagerpalette, Palette, Paletten, Stapelpalette
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,87*
€ 88,39*
Lager 224
2
€ 4,95*
ab € 90,585*
€ 114,745*
20 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 184,34*
€ 263,35*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 114,745*
€ 136,54655
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,285*
€ 130,04915
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,175*
€ 123,96825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,585*
€ 107,79615
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 229,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.