Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband Classic, braun, 36 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150170
Hersteller:
     Christensen
Herst.-Nr.:
     240225
EAN/GTIN:
     4250510817001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband

PP-Folie mit lösungsmittelreiem Acrylat-Kleber. Hohe Reissfestigkeit in Längs- und Querrichtung. Starke Klebekraft für das sichere PKrschliessen von Kartonagen. Kern-Ø: 76 mm. AbrollPKrhalten: leicht und geräucharm. Rollenlänge: 66 m lang. Rollenbreite: 50 mm.

  • Länge 66 m
  • Breite 50 mm
  • Kern-Ø: 76 mm
  • Hohe Reissfestigkeit
  • Material: Polypropylen-Folie (PP)
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Rollen pro Paket:
36
Abrollgeräusch:
leise
Kerndurchmesser:
76 mm
Kleber:
Acrylat
Eigenmarke:
Prixo
Länge:
66 m
Bedruckbar:
Nein
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Gesamtstärke:
47 µ
Folienstärke:
25 µ
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-klebeband 50mmx66lfm braun, pp-klebeband, pp-klebeband 50mm x 66lfm, 150170, 150170-SW81, Packbänder, PKrpackungsband, Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 53,79*
€ 70,59*
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 70,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,59*
€ 84,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,87*
€ 81,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,16*
€ 79,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 63,77*
€ 75,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,79*
€ 64,01
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,49417* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.