Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150491
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1305
EAN/GTIN:
     4052886229521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Vernickelt, Zweiwege-Kugelhahn. Gegen Mehrpreis kann auf Wunsch mit der gewünschten Einbauposition gebohrt werden (Bodenabstand min. 50 mm). Die Armatur wird lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gefahrstofftyp:
Universal
Flammensperre:
Ja
Selbstschliessend:
Nein
Material:
Messing
Gewinde:
1 1/4"
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 45,17*
€ 60,11*
21 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 47,03*
€ 60,19*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 47,47*
€ 61,07*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,11*
€ 65,36*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 61,99*
€ 78,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 122,53*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 121,73*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 120,73*
Sonstiges
CEMO
1165
ab € 580,79*
Sonstiges
CEMO
1166
ab € 656,02*
Sonstiges
CEMO
1151
ab € 656,93*
Sonstiges
CEMO
7568
ab € 153,33*
Sonstiges
CEMO
5671
ab € 153,13*
Sonstiges
CEMO
1143
ab € 153,18*
Sonstiges
CEMO
7569
ab € 140,91*
Sonstiges
CEMO
1160
ab € 141,40*
Sonstiges
CEMO
1144
ab € 141,47*
Sonstiges
CEMO
1167
ab € 1.077,15*
Sonstiges
CEMO
1152
ab € 1.054,54*
Sonstiges
CEMO
7570
ab € 222,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.