Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufhahn 1 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150492
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1306
EAN/GTIN:
     4052886229545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Vernickelt, Zweiwege-Kugelhahn. Gegen Mehrpreis kann auf Wunsch mit der gewünschten Einbauposition gebohrt werden (Bodenabstand min. 50 mm). Die Armatur wird lose beigelegt.

Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gefahrstofftyp:
Universal
Flammensperre:
Ja
Selbstschliessend:
Nein
Material:
Messing
Gewinde:
1 1/2"
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 101,91*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 77,65*
€ 102,01*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,28*
€ 103,32*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,74*
€ 103,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 108,60*
€ 131,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,44*
€ 146,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CEMO
7567
ab € 121,55*
Sonstiges
CEMO
7165
ab € 122,60*
Sonstiges
CEMO
1142
ab € 121,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.