Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasten im EURO-Mass MF 6220, 41,6 l, 4


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150828
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240368
EAN/GTIN:
     4250510863558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter

Mit den Kasten im EURO-Mass MF 6220 wird die Ein- und Auslagerung zum Kinderspiel!
Die Kasten im EURO-Mass MF 6220 sorgen für den Materialfluss am Arbeitsplatz. Recyclebar und beständig gegen so gut wie alle Öle, Säuren und Laugen eignen sich die blauen Multifunktionsbehälter für Automatik-Läger und die Fertigung.

  • Aussenmasse: L 594 x B 396 x H 220 mm
  • Innenmasse (Boden): L 564 x B 366 x H 187 mm
  • Inhalt: 41,6 l
  • temperaturbeständig zwischen -20-° und +100-° C
  • Polypropylen, voll recycelbar
  • Farbe: blau
  • Mehrwegverpackung mit bis zu 30 kg Inhaltslast und max. 600 kg Stapellast
  • Gewicht pro Stück: 2,5 kg
  • beständig gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen, bruchsicher, geräuschdämpfend auf Förderstrecken
  • Multifunktionsbehälter für Automatik-Läger und Fertigung
  • ausrüstbar mit Deckel und Griffverschluss mit Hubschächten und Zentrierbohrung
  • Deckelplombierungs-Bohrungen und Langlöcher für Deckelscharnierung
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Griff:
Durchfassgriff
Rollenbahngeeignet:
Nein
Ausführung Wände:
geschlossen
Ausführung Boden:
geschlossen
Grundmasse L x B:
594 x 396 mm
Aussenhöhe:
220 mm
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Nutzhöhe im Stapel (mm):
196
Euronorm:
Ja
Nestbar:
Nein
Inhalt:
41,6 l
Farbe:
blau
Innenbreite:
366 mm
Faltbar:
Nein
Aussenlänge:
594 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
396 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
100 °C
Innenlänge:
564 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Traglast:
35 kg
Innenhöhe:
187 mm
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Serie:
MF Serie
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro-stapelbehälter blau, euro normbehälter, 150828, 150828-SW81, Stapelkasten, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 101,05*
€ 122,46*
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 126,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 122,46*
€ 145,73
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 121,15*
€ 144,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 116,05*
€ 138,10
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 114,28*
€ 135,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 101,05*
€ 120,25
pro Satz
1 Satz enthält 5 Stück (ab € 20,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.