Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkasten 14/6-3, 7 l, eisengrau, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umweltengel Res. Recycling Kunststoff
Artikel-Nr.:
     224-150951
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240372
EAN/GTIN:
     4250510863596
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten

Unsere tausendfach bewährten Kästen aus recyceltem Kunststoff. Umwelt- und Ressourcenschonend und zu einem Super Preis.

  • Farbe: Eisengrau
  • Material: recycelter Kunststoff
  • Temperaturbeständig von -20 bis +80 C

14/6-1

  • Aussenmasse: L 650 x B 468 x H 300 mm
  • Innenmasse: L 608 x B 426 x H 296 mm
  • Inhalt: 71 l
  • 1 VE = 3 Stück

[br /]14/6-2

  • Aussenmasse: L 465/450 x B 315/300 x H 200 mm
  • Innenmasse: L 426 x B 278 x H 181 mm
  • Inhalt: 21 l
  • 1 VE = 10 Stück

14/6-2H

  • Aussenmasse: L 465 x B 314 x H 120 mm
  • Innenmasse: L 428 x B 278 x H 116 mm
  • Inhalt: 12 l
  • 1 VE = 5 Stück

14/6-2Z

  • Aussenmasse: L 465 x B 314 x H 298 mm
  • Innenmasse: L 423 x B 272 x H 294 mm
  • Inhalt: 33 l
  • 1 VE = 5 Stück

[br /]14/6-3

  • Aussenmasse: L 310/300 x B 210/200 x H 145 mm
  • Innenmasse: L 285 x B 183 x 131 mm
  • Inhalt: 7 l
  • 1 VE = 20 Stück

[br /]14/6-4

  • Aussenmasse: L 210/200 x B 150/140 x H 122,5 mm
  • Innenmasse: L 191 x B 123 x H 110 mm
  • Inhalt: 2,5 l
  • 1 VE = 40 Stück
Weitere Suchbegriffe: Transportstapelkasten, stapelkasten 7l, stapel kasten, stapelkasten ssi schäfer, 150951, 150951-SW81, MF-Behälter, Euro-Fixkasten, Faltbox, Eurobox, Transportkasten, Lagertransportbehälter, Eurofixkasten, Klappkiste, Stapelkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,58*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 180,79*
€ 215,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,11*
€ 214,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,69*
€ 206,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,62*
€ 203,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 148,58*
€ 176,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.