Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter, Kunststoff, fahrbar, 227 l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151343
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     E 967 T BLAU
EAN/GTIN:
     4250677904040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechteck-Behälter
Rechteckbehälter
Rollbehälter
Rollwanne

Die Wagen können in ganz unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden. In Hotels oder Wäschereien genauso wie in Industrie oder Handwerk. Sie eignen sich für den Transport von Pulver, Granulaten, Fertigteilen u.v.a.m. Glatte Wände sorgen für eine einfache Reinigung. Ecken und Kanten sind abgerundet. Behälter gleicher Grösse sind ineinander stapelbar. Lose Auflagedeckel sorgen für Staubschutz. Im Rotationsinterverfahren hergestellt. Der Boden ist mit einer Sperrholzplatte verstärkt.

  • Material: 1A-HDP
  • Temperaturbeständig von -40-° C bis +80-° C


Für Flüssigkeiten nicht geeignet !

  • Inhalt: 227 l
  • Aussenmasse (mit Rädern) oben: L 902 x B 660 x H 645 mm
  • Aussenmasse unten: L 835 x B 550 mm
  • Innenmasse oben: L 820 x B 580 x H 508 mm
  • Innenmasse unten: L 780 x B 535 mm
  • mit je 2 Lenk- und Bockrollen (Ø 100 mm)


Deckel (separat bestellen - siehe Zubehör)

Weitere Suchbegriffe: rechteck behälter, 151343, 151343-SW81, Grossbehälter, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,32*
€ 232,80*
9 Tage
25
Frei Haus
ab € 195,34*
€ 233,39*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,54*
€ 238,75*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,38*
€ 282,56*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 303,05*
€ 353,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,63*
€ 420,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,35*
€ 394,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,64*
€ 380,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,05*
€ 360,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3134-BL
ab € 68,48*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3134-GE
ab € 68,48*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3134-GRU
ab € 68,24*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3134-RO
ab € 68,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.