Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschrumpfgerät Ripack 3000, mit Transporttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151503
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     13575
EAN/GTIN:
     4030198135754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
Folienschrumpfgerät
Handschrumpfgerät
Schrumpfgerät

Bei dem Handschrumpfgerät Ripback 300 handelt es sich um ein extrem leistungsstarkes Profigerät. Schnelles Austauschen des Verschleissteils Piezo-Zünder ohne Werkzeug möglich. Die Lieferung erfolgt in einer geräumigen und strapazierfähigen Transporttasche mit verschiedenen Aufbewahrungseinheiten.

Weitere Details:


Sicher, weil immer kalter Brennkopf
Starke Heizleistung erspart 15 % Arbeitszeit
Schwenkbare Armhalterung erleichtert die Arbeit
Integrierter Inbusschlüssel für Wartung
83 kW Nennwärmebelastung

Gewicht: 2 kg
Länge: 360 mm
Lieferumfang: Schrumpfpistole, Sicherheitsdruckregler, 8 Meter langer Propangas-Hochdruckschlauch, Montageschlüssel, praktische und robuste Transporttasche mit hohem Nutzvolumen

Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, folienschrumpfgerät, 151503, 151503-SW81, Schrumpfhauben
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 768,05*
€ 819,55*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 856,76*
€ 952,62*
3 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 911,12*
€ 958,39*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 950,71*
€ 975,52*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1.234,76*
€ 1.259,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.259,52*
€ 1.498,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.256,81*
€ 1.495,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,12*
€ 1.479,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,76*
€ 1.469,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
13597
ab € 237,80*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13515
ab € 297,43*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13520
ab € 874,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13514
ab € 227,14*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13508
ab € 2,63*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13509
ab € 3,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
13512
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.