Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 1200 mm x 70 m, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152578
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_RWP120
EAN/GTIN:
     4055453003616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Preisgünstige Alternative für Lagerung und Transport. Vielseitig verwendbar als Zwischenlage, Gitterboxauskleidung, Staub und Schmutzabdeckung u.v.m. Umweltfreundlich, da aus 100 % Recycling-Papier hergestellt. In verschiedenen Rollenbreiten erhältlich. Rollenlänge: 70 m.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
1200 mm
Farbe:
braun
Bedruckbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
Wellpappe
Bauart:
Rolle
Recyclebar:
Ja
Wellpappe:
1-wellig
Länge:
70000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, 152578, 152578-SW81, Ziehpappe (Wellpappe, Packmittel), Ziehpalette (Wellpappe, Packmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 44,46*
€ 57,78*
Frei Haus
ab € 53,94*
€ 69,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 57,78*
€ 68,76
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 56,88*
€ 67,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,93*
€ 65,37
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,84*
€ 62,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,22*
€ 59,76
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 44,46*
€ 52,91
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 44,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.