Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenwellpappe 1200 mm x 70 m, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152578
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_RWP120
EAN/GTIN:
     4055453003616
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollen-Wellpappe
Rollenwellpappe
Wellpapp-Rolle
Wellpappe-Rolle

Preisgünstige Alternative für Lagerung und Transport. Vielseitig verwendbar als Zwischenlage, Gitterboxauskleidung, Staub und Schmutzabdeckung u.v.m. Umweltfreundlich, da aus 100 % Recycling-Papier hergestellt. In verschiedenen Rollenbreiten erhältlich. Rollenlänge: 70 m.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
1200 mm
Farbe:
braun
Bedruckbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
Wellpappe
Bauart:
Rolle
Recyclebar:
Ja
Wellpappe:
1-wellig
Länge:
70000 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapprolle, Well-Pappe, Wellpappe, wellpappe, 152578, 152578-SW81, Ziehpappe (Wellpappe, Packmittel), Ziehpalette (Wellpappe, Packmittel)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,46*
€ 57,78*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 53,94*
€ 69,44*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,44*
€ 82,63
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 68,87*
€ 81,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 66,52*
€ 79,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 63,37*
€ 75,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,00*
€ 71,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 53,94*
€ 64,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 53,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.