Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken, breit, L 100 x ø 5 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152604
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-725-0
EAN/GTIN:
     7333008772505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
152604
152604-SW81
Werkzeughaken
Lochplattensystem
  • Haken aus Stahlblech, PKrzinkt
  • die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Masse:
L 100 x ø 5 mm
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.3 kg
Breite:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,03*
€ 15,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,50*
€ 14,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.