Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplatte, 1486 x 457 mm, anthrazitgrau RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153379
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84151539
EAN/GTIN:
     4051273747273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Preiswert und kompatibel zu bestehenden Systemen. Lochplatten aus hochwertigem, pulPKrbeschichtetem Stahl. 9-mm-Quadratlochungen im fortlaufenden 38-mm-Raster für ein individuelles Positionieren von Werkzeughaltern.

Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Ausführung:
null
Masse B x H:
1486 x 457 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Format:
Querformat
Lochgrösse:
9 mm
Tiefe:
40 mm
Lochabstand:
38 mm
Material:
Stahl
Höhe:
457 mm
Breite:
1486 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplatte ral 7016, lochplatte, schaefer group lochplatte, 153379, 153379-SW81, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 97,22*
€ 124,75*
Frei Haus
ab € 117,58*
€ 151,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,98*
€ 134,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.