| |
|
| Artikel-Nr.: 224-153473 Herst.-Nr.: 17086 EAN/GTIN: 4030198170861 |
| | |
|
| | |
| - Spanngerät speziell für PET-Band bis 19 mm
- PET-Band 12,5 x 0,5 mm (Rolle 750 m)
- Zange speziell für PET-Band 12,5 mm
- Verschlusshülsen, 1000 Stück (13 x 30 mm), innen geriffelt
Weitere Informationen: | | Lieferumfang: | 1000 Verschlusshülsen (13 x 30 mm), innen geriffelt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Umreifungs Set, Umreifungsset, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, polyesterband umreifungsset, abrollstativ für paketierung, 153473, 153473-SW81, Umreifungssets |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 175,73* | € 216,97* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 201,42* | € 241,41* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 214,13* | € 255,90* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 218,23* | € 261,70* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 262,21* | € 313,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Box (ab € 262,21* pro Box) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|