Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubdose, rund, 250 ml, ø 104 x H 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153509
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     915200
EAN/GTIN:
     4007228915204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Probendosen
  • Material: lebensmittelbeständiges Polypropylen (PD)
  • naturfarben
  • säure- und chemikalienbeständig
  • mit dicht schliessendem Deckel
  • tiefkühlfähig
  • auf Anfrage Sonderfarben und Bedruckung möglich
  • erhältlich in verschiedenen Grössen
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
säure- und chemikalienbeständig
Fahrbar:
Nein
Deckel:
Ja
Inhalt:
250 ml | 0,25 l
Aussenhöhe:
50 mm
Lebensmittelgeeignet:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Stapelbar:
Ja
Aussendurchmesser:
104 mm
Gewicht:
0.05 kg
Behältertyp:
Schraubdose
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,63*
3 Tage
81
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 2,04*
5 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,20*
€ 2,06*
1 Tag
109
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,10*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,36*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
915600
ab € 1,60*
Ähnlich
Hünersdorff
915300
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.