Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumseifenspender Rubbermaid Flex, manuell, 1300 ml, L 99 x B 146 x H 298 mm, Kunststoff, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153685
Herst.-Nr.:
     3486591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Der weisse Spender Flex der Marke Rubbermaid eignet sich für eine portionierte Ausgabe an Schaumseife. Wählen Sie zwischen einer Dosierung von0,4 ml, 0,65 ml oder 1 ml.

Durch die anpassbare Dosierung können sie effektiv Kosten einsparen und haben die Kontrolle. Ausgegeben wird die Schaumseife, indem eine Drucktaste berührt wird. Diese ist antimikrobiell konzipiert, um ansteckenden Krankheiten keine Chance zu geben.Das Fassungsvermögen beläuft sich auf 1300 ml, sodass das Nachfüllen in grösseren zeitlichen Abständen möglich ist.Das Befüllen erfolgt mit zweckmässigen und leicht in den Spendern einzulegenden Nachfüllsets. Auf diese Weise wird eine Verunreinigung des Geräts beziehungsweise dessen Verstopfen verhindert.

Das schlichte und kompakte Design des Schaumseifenspenders Flex der Marke Rubbermaid integriert sich hervorragend in jeden Waschraum.Die Masse des aus Kunststoff gefertigten Spenders belaufen sich auf L 99 x B 146 x H 298 mm.

Wichtige Details:

  • Einzigartiges Spenderdesign: Ermöglicht die Verwendung von Schaum- und Lotion-Nachfüllsets im selben Gerät
  • Antimikrobielle Drucktaste: Mit Biomaster-Technologie geschützt
  • Unsere breiteste Auswahl an Formeln: Darunter Hand- und Körperwaschmittel, sowie Handdesinfektionsmittel
  • Anpassbare Dosierungen ermöglichen eine wirksame Kostenkontrolle (0,4 ml, 0,65 ml, 1 ml)
  • Kapazität: 1300 ml
  • Masse:L 99 x B 146 x H 298 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 12,18*
€ 17,95*
€ 8,95*
ab € 11,98*
€ 18,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,01*
€ 21,95*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
3486615
ab € 34,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.