Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Rechteckbehälter, Kunststoff, 450 l, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153791
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     E972TD ROT RAL 3020
EAN/GTIN:
     4250677904231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Deckel Stapelbehälter

Der Deckel für Rechteckbehälter Typ 4 mit einem Fassungsvermögen von 450 l schützt Inhalte und macht sie leichter transportabel.
Der Deckel für Rechteckbehälter Typ 4 ist für Behälter mit einem Fassungsvermögen von 450 l geeignet. Er schützt den Inhalt der Behälter und erleichtert den Transport. Der Deckel ist in den Farben Blau, Grau, Grün, Rot und Gelb erhältlich.

  • in verschiedenen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Aussenbreite:
699 mm
Aussenhöhe:
40 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Material:
Polyethylen (PE)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Leitfähig:
Nein
Deckeltyp:
Auflagedeckel
Aussenlänge:
1308 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappe Stapelbehälter, Deckel Transportbehälter, Transportbehälterdeckel, Deckel (Großbehälter), Deckel für Großbehälter, Großbehälterdeckel, Rollbehälter, deckel stapelbehälter rot, deckel stapelbehälter, 153791, 153791-SW81, Deckel, Verschlussdeckel, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 125,25*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,71*
€ 125,85*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 127,62*
51 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,41*
€ 148,80*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 145,64*
€ 172,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,71*
€ 203,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,07*
€ 198,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,32*
€ 193,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3137-BL
ab € 101,11*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3137-GE
ab € 101,23*
Ähnlich
Alpha Paletten & Boxen
3137-GRU
ab € 101,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.