Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter, 2-seitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155229
Herst.-Nr.:
     KB2B50101650CS04101
EAN/GTIN:
     4260316442963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Widerstandsfähige Rollbehälter mit Gitterwänden und innovativer Klemmtechnik: die Wände können einfach in die mit Metallschienen umrandete Kunststoffplattform eingesteckt werden

  • Gitterwände galvanisch (blau) verzinkt
  • Robuste Plattform aus Kunststoff (HDPE) mit Rahmenversteifung durch 2 Metallschienen
  • Fahrwerk: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Rad-Ø 108 mm, PP natur
  • Ausfachung der Gitter: 15 x 13 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Aussenmasse: L 682 x B 815 x H 1850 mm
  • Nutzhöhe: 1650 mm
  • Farbe: Blau RAL 5010
  • Ideal für den Einsatz im Lebensmittelbereich
  • Geeignet für Temperaturen von -10-° bis +60-° C
  • Zusätzlicher Etagenboden (siehe Zubehör)
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
enzianblau RAL 5010
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Bereifung:
2 Lenkrollen/ 2 Bockrollen
Rollendurchmesser:
108 mm
Nutzhöhe:
1650 mm
Anzahl Etagen:
1 Stk
Maschenweite:
15x13 mm
Ausführung Wände:
durchbrochen
Aussenlänge:
682 mm
Material Ladefläche:
Kunststoff
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
815 mm
Aussenhöhe:
1850 mm
Tragkraft:
500 kg
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Gewicht:
22,4 kg
Material Räder:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, 155229, 155229-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,06*
€ 147,47*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,46*
€ 149,74*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,62*
€ 173,07*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 148,11*
€ 179,38*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,23*
€ 184,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,17*
€ 194,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
000000E459945
€ 18,88*
Zubehör
k.A.
266265
€ 50,06*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS108PA
€ 11,41*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
€ 8,28*
Zubehör
Kaiser+Kraft
E10B10PE45010OL-001
€ 66,27*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
B454002
€ 3,34*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266068
€ 20,73*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
266069
€ 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.