Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen PROJAHN GALAXY, Stahlblech, 7 Schubladen, bis 450 kg, abschliessbar, Blau/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155262
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5501-50
EAN/GTIN:
     4000146024942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen projahn
werkstattwagen

Mit dem Werkstattwagen GALAXY von PROJAHN sind Sie mit Ihrem Werkzeug mobil unterwegs. Vier grosse Räder mit Roll- und Drehbremse sowie ein beidseitig montierbarer Handgriff erleichtern das Handling des mit bis zu 450 kg belastbaren Wagens.

Die robuste Doppelwandkonstruktion besteht aus Stahlblech und beherbergt sieben hochstabile Schubfächer mit Vollauszug. Beim Öffnen lässt sich jeweils ein Fach komplett ausziehen. Die Auszugssperre verhindert, dass ein weiteres Fach aus Versehen herausgezogen wird.

Der Wagen ist in drei verschiedenen Farbkombinationen lieferbar, sodass Sie in Ihrer Werkstatt die Werkzeuge bei Bedarf sortieren können. Ausserdem können Sie das Produkt mit Aufsätzen erweitern oder die Schubfächer mit Einlagen bestücken '“ das sorgt zusätzlich für Ordnung. Jedes einzelne Schubfach ist mit bis zu 40 kg belastbar. Ihre Werkzeuge sind daher stabil untergebracht. Der langlebige Wagen ist per Zentralverriegelung abschliessbar, um Diebstahl zu verhindern.

Mit dem Werkstattwagen PROJAHN GALAXY können Sie Ihre Werkzeuge ganz bequem dorthin bringen, wo sie gerade benötigt werden.

Weitere Details:

  • Praktischer Werkstattwagen für die Profi-Anwendung
  • Robuste Doppelwandkonstruktion, Materialstärke: 0,8 mm
  • Multifunktional durch seitliche Vierkant-Lochblechwände
  • 7 Schubfächer mit 100 % Vollauszug und Auszugssperre, mit Zentralverriegelung
  • Beidseitig montierbarer Handgriff
  • Mit Werkstattwagenaufsätzen sowie -einlagen erweiterbar
  • 2 Bock- und 2 Bremsrollen (Ø 127 x B 50 mm), mit Roll- und Drehbremse, öl- und säurebeständig
  • Material: pulverbeschichtetes Stahlblech
  • Verschiedene Farbkombinationen verfügbar
  • Höhe der Schubfächer: 2 x 154 mm, 5 x 75 mm
  • Innenabmessung der Fächer: 560 x 395 mm
  • Belastbarkeit pro Schubfach: 40 kg
  • Gesamtbelastung maximal: 450 kg
  • Gesamt-Masse: B 678 (inkl. Griff 755) x T 459 x H 980 mm
  • Gewicht: 57 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
blau; anthrazit
Traglast Schublade:
40 kg
Bereifung:
2 Lenkrollen mit Feststeller / 2 Bockrollen
Oberfläche:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Schubladenausführung:
Schubfachauszugssperre
Tiefe:
459 mm
Verschliessbar:
Ja
Schliesssystem:
Zentralschloss
Anzahl Schubladen:
7
Raddurchmesser:
127 mm
Höhe:
980 mm
Gewicht:
57 kg
Traglast gesamt:
450 kg
Breite:
678 mm
Weitere Suchbegriffe: 155262, 155262-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,89*
€ 422,84*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 469,63*
€ 536,25*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,71*
€ 560,97*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 495,47*
€ 564,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 662,68*
€ 743,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,26*
€ 884,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,11*
€ 871,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,79*
€ 838,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,74*
€ 819,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,68*
€ 788,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.