Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rochholz Lochrückwand System Flex, 800 x 200 mm, stufenlos höheneinstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155349
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73302200
EAN/GTIN:
     4030177054168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Für den Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz ist die schmale Lochrückwand mit einer Höhe von 100 mm die optionale Ergänzung für Aufbauprofile mit einer lichten Weite von 800 mm. Flexibel höheneinstellbar erlaubt die Lochrückwand die freie Positionierung innerhalb der Profilnut.
Genutzt werden kann die gelochte Rückwand sowohl als hinterer Abschluss der Arbeitsfläche aber auch als Vorrichtung zum Einhängen weiterer System-Elemente für das System Flex von Hüdig+Rocholz. Möglich wird die erweiterte Nutzung durch die freie Wahl der Höhe in der Montage der Lochrückwand zwischen den Aufbauprofilen.
In der Stärke ist die Rückwand aus Stahlblech so gehalten, dass sie sowohl vorn als auch hinten bündig mit den HR-Profilen abschliesst. So entsteht auch optisch ein in sich geschlossenes System, das ein ergonomisches Arbeiten am Packtisch System Flex von Hüdig+Rocholz unterstützt.
Wir liefern die Lochrückwand mit dem Einbaumass 800 x 100 mm entsprechend der von Ihnen benötigten Anzahl zur Erweiterung des Packtisches System Flex von Hüdig+Rocholz.
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Farbe: Rubinrot RAL 3003
  • Zum Einschrauben in die Systemnut der HR-Anbauprofile
  • Einbauhöhe flexibel in der Systemnut
  • Gewicht: 1,1 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rubinrot RAL 3003
Masse:
800 x 200 mm
System:
Flex
Höhe:
200 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Tiefe:
30 mm
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Komplett-Packtisch, Packstation, Packstationen, lochplatte, 155349, 155349-SW81, Packtisch Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 76,73*
€ 98,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 111,59*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 119,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,07*
€ 111,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.