Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hüdig+Rocholz Kabelwanne System Flex, 600 mm, zur Selbstmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-155389
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73600088
EAN/GTIN:
     4030177057558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Schreibtisch Kabelführung

Mit der Kabelwanne für den Packtisch System Flex erhalten Sie ein Ergänzungselement zur Ausstattung des Packtischsystems. Für die sichere und versteckte Ablage von Kabeln unter der Arbeitsfläche bietet die Kabelwanne ausreichend Platz.
Montiert wird die Kabelwanne System Flex an den Funktionsunterzügen aus Profilrohr am Packtisch. Dadurch wird die Kabelwanne dezent versteckt und kann frei hängende Kabel sicher unter der Arbeitsfläche aufnehmen.
Die Kabelwanne mit einer Länge von 800 mm eignet sich bevorzugt zur Montage am Packtisch 1000 mm oder zur kombinierten Montage an mehreren Tischen dieser Breite.
Wir liefern die Kabelwanne aus Stahlblech zur Selbstmontage komplett mit dem erforderlichen Montagezubehör entsprechend der von Ihnen bestellten Stückzahl.
Technische Details:

  • Material: Stahl
  • Zur Montage an den Tisch-Funktionsunterzügen
  • komplett mit Montagezubehör
  • Gewicht: 1,4 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Masse:
600 mm
System:
Flex
Gewicht:
1,1 kg
Breite Arbeitsplatte:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 61,21*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 134,54*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.