Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelwanne,f. Packtisch,L 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
159112
159112
Artikel-Nr.:
     711-159112
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     73600088
EAN/GTIN:
     4030177057558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Schreibtisch Kabelführung
Kabelwanne
  • Geeignet für Packtisch
  • Länge 600 mm

Suchbegriffe:
Versandarbeitsplatz, Packstation, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Kabelwanne für Schreibtisch, Kabelwanne, Kabelschutz, Kabelkanal, Kabelhalter, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation

Weitere Informationen:
Marke:
Rocholz
Serie:
System Flex
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischtyp:
Packtisch
Länge:
600 mm
recycelbar:
ja
Gewicht:
1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, komplett-packtisch rocholz, komplett packtisch, Versandarbeitsplatz, Packtisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Packtischsystem, Verpackungstisch, Komplettpacktisch, Versandeinrichtung, Kabelwanne für Schreibtisch, Kabelwanne, Kabelschutz, Kabelkanal, Kabelhalter, Schreibtischausstattung, Schreibtischzubehör, Kabelmanagement, Kabelorganisation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 61,21*
Lager 711
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 134,54*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 120,74*
€ 143,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.