Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinschrank, 1980 mm hoch, 15 Böden, 82 Kästen, mit Türen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-156419
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     242731
EAN/GTIN:
     4063332958186
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
magazinschrank

Die meistgekauften Universalschränke für Lager und Betrieb
Ordnung, Übersicht und viel mehr Platz in Ihrem Kleinteilelager - das erreichen Sie mit diesem Regalschrank bequem und preiswert.
Denn er ist wie eine Sichtkartei: Jeder weiss wo er was findet, jeder sieht, was er greift - und was nachzufüllen ist.
Der Magazinschrank für Sichtlagerkasten ist ein Produkt auf besonders hohem Qualitätsniveau.

Ausführung:

  • Gehäuse und Türen aus Qualitätsfeinblech, hellsilber oder lichtgrau einbrennlackiert.
  • Zwischenböden aus verzinktem Stahlblech, in der Höhe von 25 zu 25 mm verstellbar
  • Türen mit verchromtem Drehgriff und Sicherheitsschloss. Funktionssicherer Treibriegelverschluss
  • 15 Zwischenböden
  • Gesamtbelastbarkeit: 320 kg
  • mit Türen
  • Masse: H 1980 x B 700 x T 300 mm
  • Anzahl Sichtlagerkasten: 28 x LF 221, 54 x LF 211
    • Material: Polypropylen, glatte Innenwände, leicht zu reinigen
    • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen
    • Formbeständig von -20-° bis + 100 -°
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau
Anzahl Fachböden:
15 Stk
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Höhe:
1980 mm
Lieferumfang:
inklusive Türen, 82 Lager-Fix-Kästen
Traglast Fachboden:
20 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
300 mm
Breite:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: 156419, 156419-SW81, Magazinschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 888,36*
€ 1.037,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 889,79*
€ 1.039,51*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,51*
€ 1.237,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.036,57*
€ 1.233,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,61*
€ 1.180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,01*
€ 1.134,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,79*
€ 1.058,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.