Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer Kaktus, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-15652
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     490269,SILBER
EAN/GTIN:
     4021224939101
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Dank bester Verarbeitung und grossem Standfuss ist der Garderobenständer -»Kaktus-« besonders stabil. Er ist aus pulverbeschichtetem Stal gefertigt. Ausgestattet ist der Ständer mit acht klug verteilten Garderobenhaken für jede Menge Jacken und Mäntel.

  • Material: Stahl, pulverbeschichtet in Alusilber
  • Höhe: 1840 mm
  • Durchmesser: 390 mm
  • Gewicht: 5,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
silber; alusilber
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Nein
Tropfmulde:
Nein
Hakenkrone drehbar:
Nein
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
8 Stk
Material Haken:
Stahl, pulverbeschichtet
Material:
Stahl
Höhe:
1840 mm
Durchmesser:
390 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer 8 haken alusilber, garderobenständer, garderobenständer 8 haken, 15652, 15652-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,85*
€ 168,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.