Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nietzange Rapid RP40 MULTIâ„¢, für Nieten mit 3,2/4,0/4,8 mm, inkl. Messwerkzeug, 3 Bohrer, 150 Nieten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157122
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5001127
EAN/GTIN:
     4051661028298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindnietmutter-Pistole
Blindnietmutternpistole
Blindnietzange
Handnietzange

Mit der Nietzange RP40 MULTIâ„¢ von Rapid erwerben Sie mehrere Geräte in einem. Das Gerät wird inklusive Messwerkzeug, 3 Bohrern und 150 Nieten geliefert und eignet sich dank seines Universal-Mundstücks für Aluminium-Nieten mit einem Durchmesser von 3,2 sowie 4,0 und 4,8 mm. Darüber hinaus kann es für Edelstahl-Nieten mit einem Durchmesser von 3,2 und 4,0 mm eingesetzt werden.

Befestigen Sie mit der hochwertigen RP40 MULTIâ„¢ alle Blecharten wie etwa Nummernschilder oder Schmutzfänger auf unkomplizierte Weise. Mit dem integrierten Messwerkzeug ermitteln Sie schnell den Durchmesser sowie die Länge Ihrer verwendeten Nieten. Die Nietzange ist für die Verarbeitung von Aluminium-Nieten mit einem Durchmesser von 3,2 bis 4,8 mm sowie Edelstahl-Nieten mit einem Durchmesser von 3,2 und 4,0 mm vorgesehen.

Die mit 3 Jahren Garantie versehene Nietzange RP40 MULTIâ„¢ von Rapid besteht aus gehärteten Metallteilen, der Griffhebel mit hochwertigem Softgrip macht das Arbeiten besonders angenehm. Im Lieferumfang sind bereits 150 Nieten mit enthalten, je 50 Nieten a'  3,2 x 8 mm, 4,0 x 12 mm und 4,8 x 14 mm. Der ebenfalls mit enthaltene robuste Kunststoffkoffer enthält ausserdem 3 Bohrer, die sich für Nieten mit den Durchmessern 3,2, 4,0 und 4,8 mm eignen.

Anwendungsgebiete:

  • Optimal für schwer erreichbare Stellen
  • Befestigung von Nummernschildern, Schmutzfängern, Schutzblechen, Metallschildern, Hausnummern oder Namensschildern
  • Reparaturarbeiten an Metalloberflächen

Weitere Details:

  • Nietzange mit praktischem Multiâ„¢-System
  • Geeignet für Nieten der Grösse 3,2/4,0/4,8 mm (Aluminium) sowie 3,2/4,0 mm (rostfreier Edelstahl)
  • Kein Mundstückwechsel nötig
  • Ausstattung: Messwerkzeug zur Ermittlung des Nietdurchmessers und der Materialdicke
  • Ergonomisch geformter Griff mit Softgrip
  • Lieferung im robusten Kunststoffkoffer
  • Inkl. 3 Bohrern und 150 Nieten, je 50 Stück in 3,2 x 8 mm, 4,0 x 12 mm und 4,8 x 14 mm
  • Material: gehärtetes Metall für lange Lebensdauer
  • Farbe: schwarz-blau
  • Masse: B 25 x T 170 x H 345 mm
  • Gewicht: 490 g
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; blau
Griffe:
mit Softgrip-Beschichtung
Gewicht:
0,49 kg
Durchmesser:
3,2/4,0/4,8 mm
Gruppierung:
Blindnietzange
Weitere Suchbegriffe: Nietzange, blindnietzange rapid, blindnietmutter pistole, 157122, 157122-SW81, Zange, Zangen, Seegerringzange, Chlinchzange, Langbeckzange, Drahtwirbelzange, Rohrzange, Plombenzange, Kneifzange
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 6,90*
ab € 34,13*
€ 45,39*
€ 4,90*
ab € 33,90*
€ 46,90*
€ 8,95*
ab € 34,42*
€ 47,12*
3 Tage
3
€ 7,90*
ab € 36,36*
€ 48,06*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,59*
€ 52,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.