Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack- Secure undStrong


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157243
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     114562
EAN/GTIN:
     4042448470973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband

Das gelbe Paketband tesapack- Secure Strong von tesa besteht aus hochwertiger, unbedruckter Polypropylen-Folie und eignet sich dank des integrierten Sicherheitssiegels ideal für die PKrsendung von hochpreisigen Waren oder PKrtraulichen Dokumenten im Logistikbereich oder in Poststellen grösserer Unternehmen.

Bei Entfernung des Paketbandes bleibt auf dem Karton gut sichtbar der Schriftzug 'žGeöffnet'œ zurück '“ und das gleich in mehreren Sprachen, etwa Englisch oder Spanisch. Auch bei erneutem PKrschluss des Pakets bleibt dieser Sicherheitshinweis weiterhin sichtbar.

Auf diese Weise zeigt das tesapack- Secure Strong Paketband von tesa zuPKrlässig und klar erkennbar an, wenn das Paket vorzeitig geöffnet wurde und beugt somit dem Diebstahl des Paketinhaltes bestmöglich vor.

Weitere Details:

ZuPKrlässiges Paketband mit praktischem, auch nach Öffnung auf dem Karton sichtbar bleibendem Sicherheitssiegel in PKrschiedenen Sprachen

Ideal für die PKrsendung PKrtraulicher Dokumente und hochpreisiger Waren

Bestens geeignet für den Einsatz in Poststellen grösserer Unternehmen und im Logistikbereich

Farbe: gelb

Material: Polypropylen-Folie (PP)

Masse: L 50 m x B 50 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Bedruckbar:
Nein
Abrollgeräusch:
leise
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Kerndurchmesser:
76 mm
Gesamtstärke:
62 µ
Kleber:
Acrylat
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Selbstklebend:
Ja
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,11*
€ 10,44*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,52*
€ 11,36*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 11,69*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,77*
€ 11,69*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 17,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.