Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen Treston CONT705-41, Arbeitsplatte undAblageboden, manuell höhenverstellbar, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157555
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     CONT705-41 RAL 7035 LICHTGRAU
EAN/GTIN:
     6416763085057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
157555
157555-SW81
Werkstattwagen
Werkzeugwagen

Für den professionellen Einsatz in Lager und Betrieb ist dieser Werkstattwagen von Treston genau die richtige Wahl. Mit bringen Sie Werkzeug und benötigtes Material schnell und sicher ans Ziel. Ausgelegt ist er auf eine Traglast bis zu 150 kg.

Das Gestell des Wagens besteht aus in Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtetem Stahl. Unter Zuhilfenahme von Inbusschrauben kann er zudem im Bereich von 60 bis 900 mm ganz nach Erfordernis manuell in der Höhe verstellt werden, um somit beispielsweise die Fläche eines vorhandenen Arbeitstisches zu ergänzen.

Für ein Maximum an Beweglichkeit und gleichzeitiger Standfestigkeit sorgen seine 4 Lenkrollen mit einem Durchmesser von jeweils 100 mm. Davon sind 2 Rollen mit Feststellbremsen ausgestattet.

Sie erhalten diesen mit 5 Jahren Garantie versehenen Werkstattwagen von Treston wahlweise als Ausführung CONT705-41 mit einer Arbeitsplatte sowie einem Ablageboden aus LPL Niederdrucklaminat oder als Variante CONT705-49 ESD, bei der die Arbeitsplatte und der Ablageboden aus ESD-leifähigem Laminat gefertigt wurden. In beiden Fällen betragen die Gesamtmasse der Arbeitsplatte jeweils B 500 x T 700 mm und die Gesamtmasse des Ablagebodens B 400 x T 690 mm.

Ein zusätzliches Ablagebord ist als optionales Zubehör erhältlich.

Weitere Details:

  • Hochwertiger Werkstattwagen für den professionellen, mobilen Einsatz in Lager und Betrieb
  • Ideale Ergänzung für Arbeitstische
  • Mittels Inbusschrauben manuell höhenverstellbar im Bereich von 650 bis 900 mm
  • 4 Lenkrollen mit Ø 100 mm, davon 2 mit Feststellbremse
  • Passendes Ablagebord als optionales Zubehör verfügbar
  • Wahlweise als Variante CONT705-41 oder als Variante CONT705-49 ESD erhältlich
  • Tragkraft: jeweils max. 150 kg
  • Material Gestell: jeweils Stahl, pulverbeschichtet
  • Farbe Gestell, Arbeitsplatte und Ablageboden: jeweils lichtgrau RAL 7035
  • Material Arbeitsplatte und Ablageboden: LPL Niederdrucklaminat (bei Ausführung CONT705-41) bzw. ESD-Laminat (bei Ausführung CONT705-49)
  • Masse Arbeitsplatte: jeweils B 500 x T 700 mm
  • Masse Ablageboden: jeweils B 400 x T 690 mm
  • Garantie: jeweils 5 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Bereifung:
4 Lenkrollen / 2 mit Feststeller
Oberfläche:
LPL Niederdrucklaminat
Radausführung:
4 Lenkrollen
Raddurchmesser:
100 mm
Höhe:
650-900 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Breite:
400 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 460,83*
€ 545,68*
Frei Haus
ab € 560,61*
€ 655,07*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,68*
€ 649,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,15*
€ 642,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,27*
€ 623,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,89*
€ 602,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,83*
€ 548,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.