| |
|
| Artikel-Nr.: 224-157598 Herst.-Nr.: FCE 3K1N EAN/GTIN: 4045761202702 |
| |
|
| | |
| Die Einsteiger-Tischwaage FCE-N punktet mit ihrer Präzision genauso wie mit ihrem unkomplizierten Handling. Ihre 2-Tastebedienung ermöglicht ein schnelles und komfortables Wiegen vieler verschiedener Objekte. Diese handliche Tischwaage liefert das Wiegeergebnis bereits nach höchstens drei Sekunden. Sie eignet sich hervorragend als Waage für den Versand von Paketen oder Briefen. Genauso bewährt sich dieses Waagemodell im Logistikbereich, bei der Kommissionierung oder für die Kontrolle bei Fertigungsprozessen. Dank ihrer kompakten Abmessungen benötigen Sie für das Aufstellen dieser Tischwaage nur wenig Platz. Die praktische Einsteiger-Tischwaage FCE-N ist für viele verschiedene Wägebereiche erhältlich. Im Lieferumfang des Geräts ist eine zweckmässige Arbeitsschutzhaube enthalten. Wägeplatte: - Material: Edelstahl
- Masse abhängig von der Modellvariante: B 252 x T 228 x H 25 oder B 252 x T 228 x H 12,5
Einsatzzweck: - Postversand
- Kommissionierung
- Kontrollen
Weitere Details: - Sehr handlich
- Schnelle Ergebnisanzeige (innerhalb von 3 Sekunden)
- Einfache Bedienung mithilfe von 2 Tasten
- Platzsparend
- Mit Arbeitsschutzhaube
- Für verschiedene Wägebereiche bestellbar
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Ablesbarkeit: | 1 g | Material Wägeplatte: | Kunststoff | Tiefe Wägeplattform: | 228 mm | Mit Eichung: | Nein | Tiefe: | 323 mm | Breite Wägeplattform: | 252 mm | Waagentyp: | Tisch-Kontrollwaage | Höhe: | 110 mm | Wägebereich max.: | 3 kg | Gewicht: | 2,286 kg | Breite: | 270 mm | Stromversorgung: | Batterien, Netzteil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, laborwaage kern, laborwaage, 157598, 157598-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Plattformwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,88* | € 119,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 90,22* | € 119,59* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 99,67* | € 122,18* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,17* | € 125,00* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 116,72* | € 141,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 116,72* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|