Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-C Luftreiniger Flatlift XXL, mit Rollen, Edelstahl, B 813 x T 813 x H 1600 mm, bis 7960 m-³/h, für Raumgrössen bis 1500 m-²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157632
Hersteller:
     Flatlift TV Lift Syteme
Herst.-Nr.:
     UV-C-LÜFTER XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Der UV-C Luftreiniger XXL von Flatlift desinfiziert und befreit die Umgebungsluft in Werkstätten und Werkshallenbereichen bis 1.500 m2 von Viren, Bakterien und sonstigen Keimen, damit Ihre Produktivität aufrecht erhalten bleiben kann.

Mit einer beachtlichen Durchflussmenge von 7960 msup3,/h wälzt der Lüfter die Raumluft um. Ein Regler erlaubt die stufenlose Verstellung der Drehzahl, um den Luftstrom den Gegebenheiten am Standort anzupassen. Die im Gerätegehäuse emittierte UVC Strahlung trifft dabei auf die Mikroorganismen. Das ultraviolette Licht der Raumluftentkeimungsanlage zerstört die DNA und RNA von Viren und Bakterien, inaktiviert sie und unterbricht auf diese Weise mit einem Effizienzgrad von bis zu 99,95% den Infektionskreislauf.

Die Bedienung des Flatlift UVC Geräts erfolgt mühelos und intuitiv ohne Vorkenntnisse. Das aus robustem, hygienischem und pflegeleichtem Edelstahl gefertigte Gehäuse eignet sich neben Werkstätten, Produktions- und Lagerhallenbereichen auch zum Einsatz in Grossküchen. Dank der eingebauten Rollen ist die Anlage schnell am Einsatzort aufgestellt. Die UVC Lampen haben eine Lebensdauer von ca. 8000 h, sollten daher regelmässig kontrolliert und jährlich ausgetauscht werden.

Ausstattung Funktionen:

  • Professioneller UVC-Luftreiniger
  • Einwandfreie, intuitive Bedienung
  • Stufenlos einstellbarer Drehzahlregler
  • 4 leichtgängige Rollen für den mobilen Einsatz
  • 5 m langes Anschlusskabel inkl. Stecker
  • Praktische Kabelaufwicklung direkt am Gerät

Betrieb Leistung:

  • Optimal für Raumgrössen von bis zu 1.500 m
  • Umwälzleistung: bis zu 7960 msup3,/h
  • Geräuschpegel (dB): min 33 dB, max.67 dB
  • Leistung: 738 W
  • Spannung: 220-230 V/50-60 Hz
  • Betriebsdauer UV-C Lampe: bis zu 8000 h
  • UV-C Wellenbereich: 253,7 nm (ozonfrei)
  • UV-C Dosis: 3906 micro,W/cm = 9,7 mJ/cm

Anwendungsgebiet:

  • Inaktiviert auf Basis von UV-Licht bis zu 99,95 % der Viren und Bakterien aus der Raumluft
  • Ideal für den Einsatz in Werkstätten, Hallenbereichen und Grossküchen

Benötigte UV-C Dosen für 99,95 % Inaktivierung von Viren in der Raumluft:

  • Corona-Virus (SARSCoV2): 28 J/m bzw. 0,028 J/cm
  • Berne-Virus (Coronaviridae): 28 J/m bzw. 0,028 J/cm
  • Canine-Coronavirus (CCV): 116 J/m bzw. 0,116 J/cm
  • SARS-Coronavirus (CoVP9): 160 J/m bzw. 0,160 J/cm
  • Murine-Coronavirus (MHV): 412 J/m bzw. 0,412 J/cm
  • SARS-Coronavirus (Hanoi): 536 J/m bzw. 0,536 J/cm
  • SARS-Coronavirus (Urbani): 964 J/m bzw. 0,964 J/cm

Weitere Details:

  • Material Gehäuse: Edelstahl
  • Farbe: Grau
  • Masse: B 813 x T 813 x H 1600 mm
  • Gewicht: 120 kg
Weitere Informationen:
Spannung:
220-230 V
Max. Geräuschpegel:
33 - 67 db(A)
Farbe:
Edelstahl
Leistungsstufen:
stufenlos
Umwälzleistung:
7960 cbm/h
Material:
Edelstahl
Frequenz:
50 - 60 Hz
Leistung:
738 W
Höhe:
1600 mm
Gewicht:
120 kg
Tiefe:
813 mm
Breite:
813 mm
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, 157632, 157632-SW81, Grobstaubfilter für Lüftungssystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 4.747,60*
€ 5.012,06*
Frei Haus
ab € 5.775,26*
€ 6.032,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.012,06*
€ 5.964,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.973,35*
€ 5.918,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.828,71*
€ 5.746,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.767,86*
€ 5.673,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.747,60*
€ 5.649,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.