Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-157825 Herst.-Nr.: 7171 EAN/GTIN: 5027375050206 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der vollständig geschlossene Papierhandtuchspender Aquarius 7171 der Marke Kimberly Clark gibt die Handtücher einzeln aus und sorgt währenddessen dafür, dass nur das gerade verwendete Produkt berührt wird. Damit werden hohe Hygienestandards am Arbeitsplatz gewährleistet. Eine zuverlässige Versorgung wird durch das hohe Fassungsvermögen garantiert. Wenn es dann zum Nachfüllen kommt, ist der Vorgang, genauso wie die Wartung, völlig unkompliziert. Dadurch werden auch in stark frequentierten Bereichen Kosten eingespart. Ebenfalls werden durch die Einzelausgabe Verschwendung und Kosten minimiert und derüberfüllungsschutz garantiert eine einwandfreie Ausgabe von Papierhandtüchern. über ein Sichtfenster kann jederzeit festgestellt werden, wann ein Nachfüllen der Tücher notwendig wird und hilft Ihnen so bei der Planung. Der Spender lässt sich zusammen mit den bewährten Marken Kleenexreg, und Scottreg, verwenden. Eine aussergewöhnlicher Leistung desPapierhandtuchspender Aquarius 7171 der Marke Kimberly Clark stellt auch die berührungsfreie Ausgabe dar, die das Risiko von Kreuzkontaminationen reduzieren. Die Abmessungen des schwarzen, aus Kunststoff gefertigten Spenders betragen L 399 x B 265 x H 136 mm. Wichtige Details: - Aquariustrade, Spender für Falthandtücher
- Das schlanke, glatte, abgerundete Design dieses Papierhandtuchspenders ist ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung
- Dieser Spender für Falthandtücher gibt einzelne Papierhandtücher aus und trägt damit zur Reduzierung von Verschwendung und Kontamination bei
- überfüllung, Verschwendung und Kosten werden durch die einzigartige patentierte überfüllungsschutzvorrichtung minimiert
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Kimberly-Clark Falthandtüchern
- Masse: L 399 x B 265 x H 136 mm
- Form: rechteckig
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz
- Gewicht: 1,27 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Faltpapierspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, falthandtücher 1-lagig zz-falz, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, Handtuchpapierspender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 23,19* | € 31,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 22,59* | € 31,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 23,92* | € 32,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 27,60* | € 37,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 58,41* | € 76,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|