Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Slimroll Rollenpapiertücher Scott Essential 6696, 1-lagig, 6 Rollen á 190 m, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157985
Hersteller:
     Scott
Herst.-Nr.:
     6696
EAN/GTIN:
     5027375050862
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Die in Blau gehaltenen Scott Essential Slimroll Rollenpapiertücher 6696 erreichen durch ihre Ausrüstung mit moderner Airflextrade, Technologie eine besonders starke Saugkraft. Diese bleibt sogar erhalten, wenn ein Papiertuch nass ist und unterstützt einen sparsamen Verbrauch.

Die einlagigen Papierhandtücher haben eine edle anmutende Markenprägung. Sie sind mit dem EU Ecolabel für ihre Umweltsicherheit zertifiziert. Ausserdem besitzen sie eine Zulassung für die Verwendung mit Kontakt zu Lebensmitteln. Sie erhalten diese Papierhandtücher als Spar-Pack mit sechs Rollen, die jeweils 190 Meter enthalten.

Die Scott Essential Slimroll Rollenpapiertücher 6696 punkten ausserdem mit ihrer starken Komprimierbarkeit, sodass Sie eine grössere Anzahl in Ihre Spender füllen können. Auf diese Weise sparen Sie Zeit und Geld, da ein Nachfüllen in längeren Zeitintervallen erforderlich ist und weniger Lagerkapazität in Anspruch genommen wird.

Wichtige Details:

  • 1-lagige Ausführung und sehr weich
  • Airflextrade, Technologie
  • Stark komprimierbar
  • Mit edler Markenprägung
  • EU Ecozertifikat
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln zertifiziert
  • Geeignet für Aquariustrade, Rollenhandtuch-Spender
  • Bestellbar als Set mit 6 Rollen aacute, 190 m
  • Abmessungen Rolle: Höhe 198 mm, Durchmesser 150 mm
  • Farbe: Blau
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,30*
€ 73,81*
2 Tage
9
pro Paket
€ 2,90*
ab € 61,96*
€ 77,18*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,50*
ab € 60,01*
€ 77,76*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 58,59*
€ 83,38*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 67,32*
€ 83,65*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,65*
€ 99,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,27*
€ 97,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,27*
€ 94,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 77,17*
€ 91,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,32*
€ 80,11
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 11,22* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.