Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmetiktücher Kleenex 8825, 3-lagig, 1 Box = 56 Tücher, 1er Packung, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-157994
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8825/PACK
EAN/GTIN:
     5033848033775
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter

Ihre Mitarbeiter und Besucher freuen sich, die vielseitig verwendbaren Kleenex Kosmetiktücher 8825 vorzufinden.

Die praktischen Kosmetiktücher fühlen sich herrlich soft und weich an. Sie bestehen aus drei Lagen und sind sehr saugfähig. Ausserdem enthalten sie einen pflegenden Balsam mit Wirkstoffen aus Aloe Vera und Ringelblume. Die Kleenex Tücher besitzen umweltfreundliche Qualität, da sie aus 100 Prozent Primärfasern hergestellt werden. Sie stammen aus FSC zertifiziertem Holzanbau.

Sie erhalten die bewährten weissen Kleenex Kosmetiktücher 8825 in einer dekorativen Box. Jede enthält 56 Tücher, dabei hat ein Papiertuch das Format 200 mal 200 mm. Die Kosmetiktücher von Kleenex sind entweder als Einzelbox oder in einer Sparpackung mit zwölf Boxen bestellbar.

Wichtige Details:

  • Weich und saugstark
  • Enthält Pflege-Balsam
  • Format: 200 x 200 mm
  • In praktischer Box (L 112 x B 101 x H 121 mm)
  • Einfach einzeln entnehmbar
  • Inhalt je Box: 56 Tücher
  • Als Einzelartikel oder Set mit 12 Boxen verfügbar
  • Material: 3-lagiges Papier, aus 100 % Primärfasern (aus FSC zertifizierter Holzwirtschaft)
  • Farbe: Weiss
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
193
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,39*
€ 4,00*
3 Tage
496
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,50*
€ 4,17*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,47*
€ 4,26*
16 Tage
unbekannt
12
pro Paket
€ 12,95*
ab € 3,21667*
€ 4,29667*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 5,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
memo
H1067
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.