Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA Schreibmaschine Carrera de luxe MD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162211
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     252661001
EAN/GTIN:
     4030152951406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreib-Maschine
Schreibmaschine
schreibmaschine olympia
schreib maschine

Mit vielen zeitsparenden Komfortfunktionen:
- Tastaturabdeckung ist gleichzeitig Papierstütze
- praktische Griffmulde für komfortablen Transport
- per Rahmenfunktion können vor oder nach der Texteingabe horizontale oder PKrtikale Linien gedruckt und Textpassagen mit einem Rahmen PKrsehen werden
- inkl. einem Typenrad mit senkrechtem Strich, ein Farb- und ein Korrekturband
Leistungsmerkmale:

  • Papierdurchlass: 330 mm
  • Schreibzeile: 229 mm
  • Druckgeschwindigkeit: 11 Zeichen/Sekunde
  • Zeilenabstände: 1/1,5/2
  • Tabulator/Dezimaltabulator
  • Zentrieren
  • Urmrahmen
  • rechtsbündig Schreiben
  • Korrekturspeicher: 90 Zeichen
  • Zeichen- und Wortkorrektur
  • 1 x 20 Zeichen LC-Display
  • Vorkorrektur im Display
  • Blocksatz
  • Masse: B 422 x T 375 x H 117 mm
Weitere Informationen:
Blocksatz:
Ja
Druckgeschwindigkeit:
11 Zeichen/s
Zeichen- und Wortkorrektur:
Ja
Zeilenabstände:
1 / 1.5 / 2
Schreibteilung:
10.12.2015 Zeichen/Zoll
Inhaltsverzeichnis:
Nein
Tiefe:
375 mm
Umrahmen:
Ja
Vorauskorrektur:
Ja
LC-Display:
Ja
Papierdurchlass:
330 mm
Durchschreibleistung:
Ja
Rechtsbündig schreiben:
Ja
Höhe:
117 mm
Schreibzeile:
229 mm
Korrekturspeicher:
90 Zeichen
Breite:
412 mm
Tabulator:
Ja
Andruckregulierung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 162211, 162211-SW81, Schreibmaschinen, Schreibmaschinen, elektronisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,31*
€ 465,66*
12 Tage
7
€ 6,29*
ab € 409,12*
€ 473,32*
€ 6,78*
ab € 423,45*
€ 490,46*
Frei Haus
ab € 409,43*
€ 490,47*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 507,57*
€ 576,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,61*
€ 686,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,80*
€ 659,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,42*
€ 632,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,53*
€ 624,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,57*
€ 604,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.