Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APKry Zweckform Kassenbericht Nr. 305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162428
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     305
EAN/GTIN:
     4004182003053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Kassenabrechnungsbuch
Kassenbericht
  • von Rechtsexperten geprüft
  • Sicherheitsbindung für starke Beanspruchung bis zum letzten Blatt
  • Mikroperforation für glatte Kanten und leichtes Heraustrennen
  • weiss mit Mikroperforation
  • A5
  • PK: 50 Blatt
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
1
Anzahl Blatt:
50
Lochung:
Ja
Anzahl Durchschläge pro Blatt:
0
selbstdurchschreibend:
Nein
Format:
DIN A5
VE:
1
Grammatur:
70 g/m²
Formulartyp:
Kassenbericht
Verwendung:
null
Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, Mietquittung, zweckform kassenbericht a5, mietquittung, kassenabrechnung a5, 162428, 162428-SW81, Spaltenbuch, Formularbücher, Kassenberichte, kassenbericht vorlage, kassenformular, APKry Zweckform, Kasse, Zweckform
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
234
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,17*
€ 3,89*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,20*
€ 3,93*
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 4,22*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,22*
4 Tage
181
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.