Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Wetterfeste Etiketten, 210 x 297 mm, transp. matt, 20 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162567
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     SCH10000W 2 TRANSPARENT
EAN/GTIN:
     4250510812280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
  • Folienetiketten z. B. für Aussenanwendungen oder bei extremen Temperaturen
  • wasserfest, UV-, öl- und schmutzbeständig
  • temperaturbeständig von -20-° bis +100-° C
  • auf A4-Bögen
  • für Laser- und Thermotransferdrucker geeignet
  • 20 Blatt = 1 Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent matt
Ausführung:
strapazierfähig
Stück pro Paket:
20
Eigenmarke:
Select
Ablösbar:
Nein
Masse:
210 x 297 mm
Geeignet für:
Werkstatt, Betrieb
Typ Etiketten:
Wetterfeste Etiketten
Haftung:
permanent
Höhe:
297 mm
Verwendung:
Thermotransferdrucker
Breite:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Blätter (ab € 0,945* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,22*
€ 31,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,90*
€ 29,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,12*
€ 28,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,27*
€ 27,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.