Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Solidmagnete, ø 20 x 7,5 mm, 10 Stück, weiss


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-162665
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6162002
EAN/GTIN:
     4002390050401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet

Die Solidmagnete von MAUL sind praktisch in der Handhabung und sorgen für Übersichtlichkeit an der Magnettafel.
Aus langlebigem Kunststoff gefertigt und mit einer schützenden Magnetlackierung machen die Solidmagnete ihrem Namen alle Ehre. Sie können zwischen verschiedenen Farben und einer eckigen oder runden Form wählen.

  • aus bruchsicherem Kunststoff
  • mit leichtem Griffrand
  • Unterseite vom Magnet lackiert, zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche
  • Masse: ø 20 x 7,5 mm
  • Haftkraft: 0,3 kg
  • 10 Stück = 1 Paket
Weitere Informationen:
Form:
rund
Farbe:
weiss
Stück pro Paket:
10
Material:
Kunststoff
Magnettyp:
Standardmagnete
Höhe:
7,5 mm
Haftkraft:
0.3 kg
Durchmesser:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundmagnet, rundmagnet maul set, rundmagnet, rundmagnet durchmesser 20mm, 162665, 162665-SW81, Magnet, Magnete, Flachmagnet, Signalmagnet, Kraftmagnet, Hakenmagnet
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,30*
11 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,86*
€ 1,55*
4 Tage
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,58*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 2,93*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 3,89*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,01*
€ 3,58
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,31*
€ 2,75
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,231* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.