| |
|
| Artikel-Nr.: 224-164519 Herst.-Nr.: 100101421 EAN/GTIN: 3020120366357 |
| | |
|
| | |
| Mit den Oxford Collegeblöcken haben wir einen Klassiker unter den Schreibwaren in unser Sortiment aufgenommen. Wahlweise sind die Oxford Collegeblöcke im DIN A4 oder DIN A5 Format erhältlich und die ideale Wahl für Notizen und Aufzeichnungen. Als linierte oder karierte Ausführung bietet Ihnen jeder Spiral-Collegeblock insgesamt 90 Blatt. Die robuste Doppelspirale ist zusätzlich mit schwarzem Kunststoff überzogen. Die Oxford Collegeblöcke mit abgerundeten Ecken haben hochweisses und seidenglattes 90 g/m-² Optik Papier, das Ihnen hohen Schreibkomfort garantiert. Der flexible, zweifarbige Polypropylendeckel ist in fünf verschiedenen Farben mit Metallic-Effekt gestaltet. Jetzt noch mehr aus Ihrem College-Block herausholen! Scannen Sie handschriftliche Notizen, Skizzen und Entwürfe mit der SCRIBZEE--App und erfahren Sie, wie schnell und leicht es sein kann diese auf Ihrem Mobilgerät zu organisieren und zu verwalten. Lassen Sie auch Ihre Kollegen oder Kunden an Ihren Ideen teilhaben. Einfach per WhatsApp, E-Mail oder Social Media teilen. Weitere Details:
- Wahlweise erhältlich in DIN A4 oder DIN A5
- Wahlweise erhältlich im 5er Pack liniert oder kariert
- Je Spiral-Collegeblock, 90 Blatt, mit abgerundeten Ecken, stabile Doppelspirale mit schwarzem Kunststoff überzogen
- 90 g/m-² Optik Paper, hochweiss und seidenglatt für hohen Schreibkomfort, Seiten ohne Mikorperforation
- Zweifarbiger, flexibler Polypropylendeckel in fünf Farben mit Metallic-Effekt: blau, grün, rot, lila, grau
- Versetzbares Lesezeichenlineal
- Kariert 5 mm Zeilenabstand
- Liniert 7 mm Zeilenabstand
- Verwaltung von Notizen und Mitschriften via SCRIBZEE--App möglich
Weitere Informationen: | | Farbe: | farbsortiert | Bindung: | seitlich | Lochung: | Ohne | Lineatur: | kariert | Grammatur: | 90 g/m² | Rand: | ohne | Format: | DIN A4 | Blattanzahl: | 90 | Register: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, oxford collegeblock a4 kariert, spiralbuch, spiralbuch a4, 164519, 164519-SW81, Block (Notizen), Spiralschreibblock, Briefblock (Büro), Spiralblock (Notizen) |
| | |
| |