Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Collegeblöcke, DIN A4, kariert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164519
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100101421
EAN/GTIN:
     3020120366357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock

Mit den Oxford Collegeblöcken haben wir einen Klassiker unter den Schreibwaren in unser Sortiment aufgenommen. Wahlweise sind die Oxford Collegeblöcke im DIN A4 oder DIN A5 Format erhältlich und die ideale Wahl für Notizen und Aufzeichnungen. Als linierte oder karierte Ausführung bietet Ihnen jeder Spiral-Collegeblock insgesamt 90 Blatt. Die robuste Doppelspirale ist zusätzlich mit schwarzem Kunststoff überzogen. Die Oxford Collegeblöcke mit abgerundeten Ecken haben hochweisses und seidenglattes 90 g/m-² Optik Papier, das Ihnen hohen Schreibkomfort garantiert. Der flexible, zweifarbige Polypropylendeckel ist in fünf verschiedenen Farben mit Metallic-Effekt gestaltet.

Jetzt noch mehr aus Ihrem College-Block herausholen! Scannen Sie handschriftliche Notizen, Skizzen und Entwürfe mit der SCRIBZEE--App und erfahren Sie, wie schnell und leicht es sein kann diese auf Ihrem Mobilgerät zu organisieren und zu verwalten. Lassen Sie auch Ihre Kollegen oder Kunden an Ihren Ideen teilhaben. Einfach per WhatsApp, E-Mail oder Social Media teilen.


Weitere Details:

  • Wahlweise erhältlich in DIN A4 oder DIN A5
  • Wahlweise erhältlich im 5er Pack liniert oder kariert
  • Je Spiral-Collegeblock, 90 Blatt, mit abgerundeten Ecken, stabile Doppelspirale mit schwarzem Kunststoff überzogen
  • 90 g/m-² Optik Paper, hochweiss und seidenglatt für hohen Schreibkomfort, Seiten ohne Mikorperforation
  • Zweifarbiger, flexibler Polypropylendeckel in fünf Farben mit Metallic-Effekt: blau, grün, rot, lila, grau
  • Versetzbares Lesezeichenlineal
  • Kariert 5 mm Zeilenabstand
  • Liniert 7 mm Zeilenabstand
  • Verwaltung von Notizen und Mitschriften via SCRIBZEE--App möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Bindung:
seitlich
Lochung:
Ohne
Lineatur:
kariert
Grammatur:
90 g/m²
Rand:
ohne
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
90
Register:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralbuch, Spiralheft, oxford collegeblock a4 kariert, spiralbuch, spiralbuch a4, 164519, 164519-SW81, Block (Notizen), Spiralschreibblock, Briefblock (Büro), Spiralblock (Notizen)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 44,39*
€ 60,32*
€ 4,95*
ab € 45,84*
€ 62,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,32*
€ 71,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,70*
€ 71,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,39*
€ 68,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,99*
€ 66,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,90*
€ 61,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,39*
€ 52,82
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.