Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY- Zweckform Adress-Etiketten Nr. AS0722370, permanent, 2 x 130 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-164568
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722370
EAN/GTIN:
     4004182617021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • passend für:


Dymo- LW310, LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie und Seiko Smart Label Printer-

  • 100% kompatibel mit Dymo- LabelWriterâ„¢ und Seiko Smart Label Printer-
  • überdurchschnittlich gute Klebekraft
  • einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo- und Seiko- Software
  • permanent haftende Etiketten sind FSC- zertifiziert und frei von Bisphenol A (BPA)
  • Etikettenfarbe: weiss
  • auch als attraktive Kleinverpackung erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Ausführung:
permanent
Rollen x Etiketten:
2 x 130
Masse:
28 x 89 mm
Haftung:
permanent
Höhe:
89 mm
Verwendung:
Seiko Smart Label Printer®
Breite:
28 mm
Typ:
Adress-Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, 164568, 164568-SW81, Etikettenrollen, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,34*
€ 9,33*
1 Tag
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,35*
€ 9,34*
2 Tage
7
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,40*
€ 9,40*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,10*
€ 10,37*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 5,225* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.