Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#AVERAS0722370 Herst.-Nr.: AS0722370 EAN/GTIN: 4004182617021 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rollen-Etiketten
- Anwendung: Adressieren
- Format: 28 x 89 mm
- Klebstoff: permanent
- Drucker: Thermodirektdrucker, Dymo LabelWriter
- Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken
- Farbe: weiß
- Material: Papier
- Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC, PVC-Frei
- Größe: Rolle
- Blatt / Packung: 2
- Inhalt gesamt: 260 Etiketten
- Kompatibel mit Dymo LabelWriter (300, 310, 315, 320, 330, 330 Turbo, 400, 400 Turbo, 400 Twin Turbo, 400 Duo, 450, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 450 Duo, 4XL, Wireless), Seiko Smart Label Printer
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl Etiketten je Packung: | 260 | Bruttogewicht: | 0.13 kg | Etikettenbreite: | 89 mm | Etikettenhöhe: | 28 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | Avery Zweckform | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 260 Stück | Perforation: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, 2RL, 99010, Absenderaufkleber, Adressetikett, Aufkleber, Dymo, Dymo-Etiketten, DymoEtiketten, Etiketten, Haftetiketten, Label, Label-Writer, LabelWriter, Rolle, Rollen, Rollen-Haftetiketten, RollenHaftetiketten, S0722370, Seiko, SLP, SLP-2RL, SLP2RL, Smart, Smart-Label, SmartLabel, Thermo, Thermo-Aufkleber, ThermoAufkleber, Thermotransfer, Thermotransferetiketten, Writer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,34* | € 9,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 6,35* | € 9,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,40* | € 9,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,87* | ab € 7,10* | € 10,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 7,64* | € 11,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Rollen (ab € 3,55* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|