Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY- Zweckform Rollenetiketten Nr. AS0722520, permanent, 1 x 500 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     224-164569
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     AS0722520
EAN/GTIN:
     4004182617038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • passend für:


Dymo- LW310, LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie und Seiko Smart Label Printer-

  • 100% kompatibel mit Dymo- LabelWriterâ„¢ und Seiko Smart Label Printer-
  • überdurchschnittlich gute Klebekraft
  • einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo- und Seiko- Software
  • permanent haftende Etiketten sind FSC- zertifiziert und frei von Bisphenol A (BPA)
  • Etikettenfarbe: weiss
  • auch als attraktive Kleinverpackung erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Ausführung:
permanent
Rollen x Etiketten:
1 x 500
Masse:
25 x 54 mm
Haftung:
permanent
Höhe:
54 mm
Verwendung:
Seiko Smart Label Printer®
Breite:
25 mm
Typ:
Adress-Etiketten
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adress-etiketten avery zweckform rolle, adress-etiketten avery, adress etiketten, 164569, 164569-SW81, Etikettenrollen, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker)
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,16*
€ 9,02*
2 Tage
7
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,20*
€ 9,06*
11 Tage
50
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,51*
€ 9,43*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 6,99*
€ 10,05*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,41*
€ 13,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,28*
€ 13,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,60*
€ 12,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,08*
€ 12,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
1 Paket enthält 500 Etiketten (ab € 0,0159* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.