Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Magnetsymbole Quadrat, 112 Stück, rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-164638
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6532125
EAN/GTIN:
     4002390024815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hinweismagnet
Magnet-Symbol
Magnetsymbol
Symbol-Magnet
  • formgestanzte Symbole zum "Ausbrechen"
  • Materialstärke: ca. 1 mm
  • flexible, einseitig farbig kaschierte Magnetböden
  • mit wasserlöslichen Stiften beschrift- und abwaschbar
  • Masse: 10 x 10 mm
  • 112 Stück/Bogen
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Farbe:
rot
Stück pro Paket:
112
Magnettyp:
Magnetsymbole
Befestigungsart:
magnethaftend
Höhe:
1 mm
Tiefe:
10 mm
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolmagnet, magnetsymbole rechteck, magnet symbol, magnetsymbol rot, 164638, 164638-SW81, Magnet, Magnete, Stopp-Magnet, Hinweisfinger-Magnet, Magnet-Quadrat, Magnet-Rechteck, Hinweis-Magnet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Paket (ab € 5,19* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,06*
€ 9,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7,90*
€ 9,40
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 7,39*
€ 8,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 7,08*
€ 8,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,84*
€ 8,14
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 5,19*
€ 6,18
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.